Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelsteckdose Steckgesicht Typ CF EO-CF/UT/LED/DUO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-SI4055626225760
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0804036
EAN/GTIN:
     4055626225760
Suchbegriffe:
Industrierelais
Schaltschrank
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Bemessungsspannung 250V, Bemessungsstrom 16A, Spannungsart AC, Ausführung SCHUKO, Mit Kontroll-Leuchte, Breite in Teilungseinheiten 5, Einbautiefe 60mm, Schutzart (IP) IP20, Anzahl der Steckdosen 2, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Schaltschranksteckdose, Tragschienen-Steckdose, phoenix contact schaltschrank-steckdose, industrierelais, schaltschrank grau, Einbausteckdose, Installationssteckdose, Reiheneinbausteckdose, SCHUKO-Steckdose, SCHUKO-Steckdoseneinsatz, Steckdose, Steckvorrichtung, Tragschienensteckdose
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
8 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 20,09*
€ 26,74*
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 20,005*
€ 26,835*
26 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 20,89*
€ 27,92*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,045*
€ 27,975*
19 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 22,73*
€ 29,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 53,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SV13166KK16
ab € 31,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 21,45*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,874*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,6475*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
0808781
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0827464
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.