| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-52666548 Herst.-Nr.: 43560 EAN/GTIN: 4011459435608 |
| |
|
| | |
| Funkgong-Set RW ca.250m,868,35MHz CALIMA 200 Funkgong Set CALIMA 200? Funkgong-Serie CALIMA CALIMA ist die Türgong-Serie entwickelt für die individuellen Anforderungen des modernen Alltags. Mit praktischen Funktionen passen sich die Gongs der Serie CALIMA an Ihre Bedürfnisse an. Der CALIMA 20 Weitere Informationen: | | Gehäusefarbe: | weiß/schwarz | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Lautstärke: | 85 dB | Nennspannung: | 6 V | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzart (NEMA): | 1 | Stromart: | DC | Stromaufnahme: | 0,001..0,35 A | Batterie eingebaut: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 47,26* | € 61,72* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 47,94* | € 62,98* | | | | Lager 6012 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 49,34* | € 64,87* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 50,15* | € 65,84* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,98* | ab € 50,72* | € 66,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|