Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkgong-Set RW ca.250m,868,35MHz CALIMA 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkgong-Set RW ca.250m,868,35MHz CALIMA 200
Funkgong-Set RW ca.250m,868,35MHz CALIMA 200
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517A-52666548
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43560
EAN/GTIN:
     4011459435608
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel

Funkgong-Set RW ca.250m,868,35MHz CALIMA 200

Funkgong Set CALIMA 200? Funkgong-Serie CALIMA CALIMA ist die Türgong-Serie entwickelt für die individuellen Anforderungen des modernen Alltags. Mit praktischen Funktionen passen sich die Gongs der Serie CALIMA an Ihre Bedürfnisse an. Der CALIMA 20
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
weiß/schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
85 dB
Nennspannung:
6 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0,001..0,35 A
Batterie eingebaut:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 47,09*
€ 61,55*
€ 4,00*
ab € 45,88*
€ 61,55*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 48,01*
€ 62,79*
Frei Haus
ab € 49,19*
€ 64,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,63*
€ 65,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.