| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q114802 Herst.-Nr.: 43560 EAN/GTIN: 4011459435608 |
| |
|
| | |
| Der Funkgong kann an jedem beliebigen Ort im Haus oder z. B auf der Terrasse aufstellt werden – einfach dort, wo er gerade benötigt wird. Optisch fügt er sich harmonisch in Ihre Einrichtung ein und ist trotzdem ein Blickfang. Eine Vielzahl abwechslungsreicher Melodien heben sich von den Umgebungsgeräuschen gut ab. Zusätzlich unterstützt der farbig blinkende LED-Ring die Wahrnehmung in idealer Weise. Dank der hohen Reichweite kündigt CALIMA selbst im Garten Ihre Besucher oder Lieferanten immer zuverlässig an. Zusätzlich zu den im Set enthaltenen Funkklingeltaster und Funkgong, können Sie weitere Funkklingeltaster mit beliebig vielen Funkgongs koppeln. Einen Funkgong können Sie mit maximal 11 Funkklingeltastern koppeln. Eine Störung durch andere Funkklingeltaster ist ausgeschlossen, da jeder Funkklingeltaster einen individuellen Code sendet. Features: Sofort einsatzbereit Optionale Alarmfunktion Vernetzung und individuelle Einstellungen Lieferumfang: Funkklingeltaster + Funkgong CALIMA 200 + Befestigungsmaterial + Bedienungsanleitung Hinweise: Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Lautstärke: | 86 dBA | Kodiermöglichkeit: | Individuell einstellbar | Frequenz: | 868 MHz | Optische Signalisierung: | LED-Ring | Einstellbare Lautstärke: | Individuell einstellbar | Empfängermaße: | Durchmesser 60 mm<br>Höhe 102 mm | Sendermaße: | 36 x 100 x 17 mm | Max. Reichweite im Freifeld: | 250 m | Herstellerfarbe: | Weiß | Melodien: | 13 | Türklingel-Besonderheiten: | mit Blitzlicht | Komponente: | Komplett-Set | Produkt-Art: | Funkgong |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funkgong, Funktürklingel, Melodiegong, Elektronischer Türgong, Türgong, funk-gong grothe, funk gong, Grothe, Calima 200, Zweitklinge, Funkglocke |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 47,21* | € 61,55* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 45,79* | € 61,55* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 47,87* | € 62,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,06* | € 64,07* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,48* | € 65,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|