Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 3VA1116-6FE42-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-52568187
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA11166FE420AA0
EAN/GTIN:
     4042948815830
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 3VA1116-6FE42-0AA0

Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiterschutz 50% Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA1 für Starterschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
112..160 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1600 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 529,74*
€ 600,71*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 528,32*
€ 601,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 534,80*
€ 609,29*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 615,28*
€ 698,96*
Frei Haus
ab € 733,39*
€ 826,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,29*
€ 725,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,67*
€ 721,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,51*
€ 690,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,49*
€ 672,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,80*
€ 636,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA91540QD00
ab € 11,9225*
Zubehör
Siemens
3VA90540SB20
ab € 15,42*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,69*
Zubehör
Siemens
3VA91140RS10
ab € 345,35*
Zubehör
Siemens
3VA91140RS20
ab € 576,76*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK17
ab € 56,51*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK15
ab € 29,95*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK25
ab € 51,25*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK13
ab € 52,95*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK11
ab € 26,05*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK23
ab € 70,99*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK21
ab € 43,90*
Zubehör
Siemens
3VA92870GA80
ab € 9,72*
Zubehör
Siemens
3VA91110WD40
ab € 10,25*
Zubehör
Siemens
3VA91110WF40
ab € 13,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.