Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3-polig, 400A NS3-400-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012B-52356155
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     102687
EAN/GTIN:
     4015081025473
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter

Leistungsschalter 3-polig, 400A NS3-400-NA

Molded Case Switch, N3, Lasttrennschalter, 3-polig, Schaltvermögen SCCR 480Y/277 V 60 Hz Icu: 100 kA, Schaltvermögen SCCR 600Y/347 V 60 Hz Icu: 50 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom In = Iu: 400 A, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom In = Iu: 400 A, Norm/Zulassung: UL/CSA, IEC, Einbautechnik: Festeinbau, Schraubanschluss, Schutzfunktion: Lasttrennschalter / Hauptschalter
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6600 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 820,67*
€ 911,25*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 825,00*
€ 914,97*
€ 5,95*
ab € 864,05*
€ 960,43*
Frei Haus
ab € 864,49*
€ 962,62*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 908,64*
€ 1.004,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.004,78*
€ 1.195,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.001,86*
€ 1.192,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 967,85*
€ 1.151,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 941,79*
€ 1.120,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 908,64*
€ 1.081,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261234
ab € 9,71*
Zubehör
Eaton
051089
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
100677
ab € 106,64*
Zubehör
Eaton
100685
ab € 106,71*
Zubehör
Eaton
100784
ab € 49,04*
Zubehör
Eaton
104828
ab € 3,00*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104910
ab € 2,98*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,97*
Zubehör
Eaton
112884
ab € 177,38*
Zubehör
Eaton
118988
ab € 222,05*
Zubehör
Eaton
119000
ab € 223,10*
Zubehör
Eaton
165717
ab € 75,25*
Zubehör
Eaton
171802
ab € 78,48*
Zubehör
Eaton
171803
ab € 102,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.