| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51876096 Herst.-Nr.: D4E-1A10N EAN/GTIN: 4536853222949 |
| |
|
| | |
| Positionsschalter IP67, Rollenstößel D4E-1A10N Druckgußgehäuse, IP67, Rollenstößel, Steckertype, VDC Weitere Informationen: | | Breite des Sensors: | 60 mm | Durchmesser des Sensors: | 11 mm | Höhe des Sensors: | 61,3 mm | Länge des Sensors: | 18 mm | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V: | 0,5 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V: | 0,05 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: | 0,03 A | Schaltfunktion: | Sprungschaltglied | Ausgang elektronisch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,62* | € 45,97* | | | | | 66 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 36,29* | € 47,01* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 42,00* | € 53,29* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 43,28* | € 54,91* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,31* | € 58,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|