Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter IP67, Rollenstößel D4E-1A10N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Positionsschalter IP67, Rollenstößel D4E-1A10N
Positionsschalter IP67, Rollenstößel D4E-1A10N
Artikel-Nr.:
     3517A-51876096
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D4E-1A10N
EAN/GTIN:
     4536853222949
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Positionsschalter IP67, Rollenstößel D4E-1A10N

Druckgußgehäuse, IP67, Rollenstößel, Steckertype, VDC
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
60 mm
Durchmesser des Sensors:
11 mm
Höhe des Sensors:
61,3 mm
Länge des Sensors:
18 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0,5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0,05 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,03 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Ausgang elektronisch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter ip67, endlagenschalter, omron endlagenschalter, Schalter, Norm-Grenztaster, Grenzschalter, Norm-Grenzschalter, Einzelpositionsschalter, Einzel-Grenztaster, Standardpositionsschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 35,49*
€ 39,89*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 36,59*
€ 46,84*
1
€ 8,95*
ab € 38,55*
€ 51,21*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 41,78*
€ 53,84*
1
Frei Haus
ab € 42,81*
€ 54,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.