Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserscanner Sicherheits- S30A-6011BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-51867663
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1023546
EAN/GTIN:
     4047084101748
Suchbegriffe:
Sicherheits-Laserscanner

Laserscanner Sicherheits- S30A-6011BA

Sicherheitslaserscanner, S3000 Standard, S30A-6011BA, Ausführung: Sensor ohne Systemstecker, Schutzfeldreichweite: 5.5 m, Scanwinkel: 190°, Anzahl Felder: 4
Weitere Informationen:
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der Schutzfelder:
2
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Breite des Sensors:
155 mm
Höhe des Sensors:
185 mm
Länge des Sensors:
160 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.863,49*
€ 5.188,86*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.571,93*
€ 5.748,57*
Frei Haus
ab € 5.573,04*
€ 5.749,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 5.629,27*
€ 5.806,18*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.850,17*
€ 6.028,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.806,18*
€ 6.909,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.778,31*
€ 6.876,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.671,30*
€ 6.748,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.629,27*
€ 6.698,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.