Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserscanner Sicherheits- S30A-6011BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-51867663
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1023546
EAN/GTIN:
     4047084101748
Suchbegriffe:
Sicherheits-Laserscanner
sick sicherheits-laserscanner
sicherheits laserscanner

Laserscanner Sicherheits- S30A-6011BA

Sicherheitslaserscanner, S3000 Standard, S30A-6011BA, Ausführung: Sensor ohne Systemstecker, Schutzfeldreichweite: 5.5 m, Scanwinkel: 190°, Anzahl Felder: 4
Weitere Informationen:
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der Schutzfelder:
2
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Breite des Sensors:
155 mm
Höhe des Sensors:
185 mm
Länge des Sensors:
160 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Laserscanner, Scanner
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.065,19*
€ 5.224,59*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.176,04*
€ 5.336,02*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.570,57*
€ 5.732,33*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 5.571,68*
€ 5.733,44*
Frei Haus
ab € 5.627,90*
€ 5.789,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.733,44*
€ 6.822,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.696,90*
€ 6.779,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.602,19*
€ 6.666,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.571,68*
€ 6.630,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.