| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51862875 Herst.-Nr.: 1051055 EAN/GTIN: 4047084211805 |
| |
|
| | |
| Reflexions-Lichtschranke WL9-3F3430S04 Klein-Lichtschranken, W9, WL9-3F3430S04, Schaltabstand max.: 0 m ... 4 m, Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Detektionsprinzip: Autokollimation, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Dunkelschaltend, Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 4-polig, 120 mm, Lichtsender: PinPoint-LED, Einstellung: Keine, Kommunikationsschnittstelle: - Weitere Informationen: | | Bemessungsschaltabstand: | 2500 mm | Max. Schaltabstand: | 4000 mm | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel mit Steckverbinder | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 12,2 mm | Höhe des Sensors: | 50 mm | Länge des Sensors: | 23,6 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 113,20* | € 137,71* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 115,93* | € 141,17* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 118,47* | € 143,83* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,34* | € 149,72* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 131,66* | € 159,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|