| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51851886 Herst.-Nr.: OA5101 EAN/GTIN: 4021179170994 |
| |
|
| | |
| Lichtschranke Sender OAS-00KG OA5101 Optische Sensoren, Einweglichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 50 m, 3-Leiter, DC, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 50 mA, Anschlussklemmen, Klemmen bis 1,5 mm², Werkstoff Gehäuse: modifiziertes PPO, Werkstoff Optik: PMMA Weitere Informationen: | | Lieferumfang des Einwegsystems: | Sender | Vorausfallmeldung: | nein | Mit Zeitfunktion: | nein | Bemessungsschaltabstand: | 50000 mm | Max. Schaltabstand: | 50000 mm | Mit Reflektor: | nein | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 114,52* | € 129,83* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 115,34* | € 129,87* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 120,83* | € 136,06* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 122,82* | € 138,32* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 124,99* | € 141,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|