| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40068630 Herst.-Nr.: OA5101 EAN/GTIN: 4021179170994 |
| |
|
| | |
| Optische Sensoren, Einweglichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 50 m, 3-Leiter, DC, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 50 mA, Anschlussklemmen, Klemmen bis 1,5 mm², Werkstoff Gehäuse: modifiziertes PPO, Werkstoff Optik: PMMA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Klemme | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, OAS-OOKG, OASOOKG, OA5101, 3-Leiter, DC, Einweglichtschranke, Einweglichtschranke Sender, Einzelweg, Einzelweglichtschranke, Empfänger, Nur-Sender, Optische Sensoren, Optoelektronische Sensoren, Quaderförmig Kunststoff, Sender, oneway, 6306331 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 115,45* | € 131,21* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 115,35* | € 131,24* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 121,08* | € 137,44* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 122,19* | € 139,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 126,08* | € 142,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|