|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-51837024 Herst.-Nr.: 192523 EAN/GTIN: 4050143020256 |
| |
|
|  |  |
 | AS-Interface Modul VBA-2E2A-G2-ZEJ/XE2J G2-Flachmodul2 Eingänge (PNP) und 2 Elektronikausgänge Weitere Informationen:  |  | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der digitalen Eingänge: | 2 | Anzahl der digitalen Ausgänge: | 2 | Art des Digitalausgangs: | sonstige | Art der Ausgangsspannung: | DC | Mit optischer Schnittstelle: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 28 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 174,43* | € 208,87* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 180,21* | € 214,70* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 185,94* | € 221,35* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 187,31* | € 224,09* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 193,16* | € 229,86* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|