Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzsensor OMT300-R201-IEP-IOV1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzsensor OMT300-R201-IEP-IOV1
Distanzsensor OMT300-R201-IEP-IOV1
Artikel-Nr.:
     6012B-51830201
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     295670-100277
EAN/GTIN:
     4050143050772
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Einweg-Lichtschranke
pepperl+fuchs fabrik einweg-lichtsc...

Distanzsensor OMT300-R201-IEP-IOV1

Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 1 Gegentaktausgang , 1 Analogausgang , kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest, Schnittstellentyp: IO-Link ( über C/Q = Pin 4 ), Schaltungsart: Der Auslieferungszustand ist: C/Q - Pin4: NPN Schließer, PNP Öffner, IO-Link I - Pin2: Analogausgang 4...20 mA, Anschluss: Gerätestecker M12 x 1, 4-polig, 90° drehbar, Betriebsspannung: 18 .
Weitere Informationen:
Abtastprinzip:
Taster
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Breite des Sensors:
15 mm
Höhe des Sensors:
61,7 mm
Länge des Sensors:
41,7 mm
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, Opto-Sensor, Vision-Sensor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 245,33*
€ 280,73*
Frei Haus
ab € 269,77*
€ 297,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 273,24*
€ 300,34*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,70*
€ 310,51*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 284,29*
€ 311,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,34*
€ 357,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,65*
€ 354,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,57*
€ 344,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,36*
€ 337,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,24*
€ 325,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-2M-PUR
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.