Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreib-/Lesekopf IPH-L2-V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-51824613
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     119321
EAN/GTIN:
     4050143011728
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Näherungsschalter
Näherungssensor
Linearsensor

Schreib-/Lesekopf IPH-L2-V1

RFID-Schreib-/Lesegerät LF für IDENTControl
Weitere Informationen:
Max. Übertragungsrate, lesend:
2 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend:
2 kBit/s
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 418,38*
€ 459,65*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 421,62*
€ 460,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 423,92*
€ 464,08*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 418,33*
€ 466,76*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 445,55*
€ 484,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,08*
€ 552,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,10*
€ 547,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,79*
€ 528,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,98*
€ 520,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,92*
€ 504,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
126087
€ 1.986,55*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
127064
€ 52,33*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
182162
€ 26,74*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
200877
€ 1.261,46*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
202723
€ 34,94*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
232332
€ 1.308,51*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
261624
€ 258,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.