Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Rundsteckverbinder
>
LF-Steckverbinder
>
Artikel
119321 - Schreib/Lesekopf IPH-L2-V1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2064-PEP000001926
Hersteller:
Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
119321
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Näherungsschalter
Näherungssensor
Linearsensor
Arbeitsfrequenz: 125 kHz Arbeitsabstand: maximal: 80 mm Gehäuselänge: 55,5 mm Gehäusebreite: 40 mm Gehäusehöhe: 40 mm Anschluss: Steckverbinder M12 x 1 Versorgung: aus der IDENT Control Schutzart: IP67, Herst.Nr. 119321
... >
Lager 2064
>
PEPPERL+FUCHS - Artikel
>
RFID - System Induktiv
Weitere Suchbegriffe:
Positionsgeber
,
Positionssensor
,
RFID-Lesegerät
,
RFID-Leser
,
RFID-Scanner
,
rfid-lesegerät
,
PEPPERL+FUCHS
,
STECKVERBINDER
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 418,38*
€ 459,65*
Lager 2064
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 421,62*
€ 460,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 423,92*
€ 464,08*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 418,33*
€ 466,76*
Lager 6232
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 445,55*
€ 484,62*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,18*
€ 547,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,12*
€ 542,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,13*
€ 523,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,22*
€ 515,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,62*
€ 501,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2064
Versand:
Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
126087 - Auswerteeinheit IC-KP-B6-V15B
Pepperl+Fuchs
126087
€ 1.986,55*
Zubehör
127064 - Verbindungskabel V1-G-10M-PUR-ABG-V1-W
Pepperl+Fuchs
127064
€ 52,33*
Zubehör
182162 - Datenträger IPC03-58
Pepperl+Fuchs
182162
€ 26,74*
Zubehör
200877 - Auswerteeinheit IC-KP2-2HB17-2V1D
Pepperl+Fuchs
200877
€ 1.261,46*
Zubehör
202723 - Verbindungskabel V1-G-2M-PUR-ABG-V1-W
Pepperl+Fuchs
202723
€ 34,94*
Zubehör
232332 - RFID Controller IC-KP2-2HB21-2V1D
Pepperl+Fuchs
232332
€ 1.308,51*
Zubehör
261624 - RFID Transponder IPC02-12 50pcs
Pepperl+Fuchs
261624
€ 258,51*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.