Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwände, 200x600 MCUP206R5 (VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Seitenwände, 200x600 MCUP206R5 (VE2)
Artikel-Nr.:
     6012B-51571714
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     MCUP206R5
EAN/GTIN:
     8713574126183
Suchbegriffe:
Seitenwand Schaltschrank
seitenwand schaltschrank

Seitenwände, 200x600 MCUP206R5 (VE2)

Seitenwände, 200x600, Stahlblech
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Breite:
600 mm
Höhe:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 83,61*
€ 106,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 87,04*
€ 111,33*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,33*
€ 132,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,90*
€ 130,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,62*
€ 125,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,55*
€ 120,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,04*
€ 103,58
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 43,52* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.