Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwände, 200x600 MCUP206R5 (VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Seitenwände, 200x600 MCUP206R5 (VE2)
Artikel-Nr.:
     3517A-51571714
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     MCUP206R5
EAN/GTIN:
     8713574126183
Suchbegriffe:
Seitenwand Schaltschrank
seitenwand schaltschrank

Seitenwände, 200x600 MCUP206R5 (VE2)

Seitenwände, 200x600, Stahlblech
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Breite:
600 mm
Höhe:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 83,39*
€ 105,98*
Frei Haus
ab € 86,85*
€ 109,69*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,98*
€ 126,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,20*
€ 124,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,63*
€ 119,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,62*
€ 116,17
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,39*
€ 99,23
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 41,695* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.