Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kranösen Anreihschränke NSYSFEB (VE4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kranösen Anreihschränke NSYSFEB (VE4)
Kranösen Anreihschränke NSYSFEB (VE4)
Artikel-Nr.:
     6012B-51559395
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSFEB
EAN/GTIN:
     3606485131542
Suchbegriffe:
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Augenschraube (ohne Norm)
Gehäuse-Zubehör

Kranösen Anreihschränke NSYSFEB (VE4)

Set mit 4 Kranösen M12 für Spacial SF/SFHD/SFM, Prisma PH. H62.5 x B55 x T24 mm. Montage auf der Gehäuseoberseite, stirnseitig im Rahmenprofil. Dauerhafte zulässige Belastung 1360 kg (unter einem Winkel von 60°). Stahlguss, Oberfläche verzinkt. Verpackungseinheit 4 Stk.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Transportöse
Breite:
55 mm
Höhe:
62,5 mm
Tiefe:
24 mm
Tragfähigkeit:
340 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,74*
€ 9,17*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,75*
€ 9,18*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,40*
ab € 6,78*
€ 9,23*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,89*
€ 9,38*
Lager 6012
pro Stück
€ 3,90*
ab € 7,65*
€ 10,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.