| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51060540 Herst.-Nr.: 87765 / 87765SEC EAN/GTIN: 4260049682605 |
| |
|
| | |
| Energiezähler Standard KNX REG 3-P EZ-EMU-DSTD-D-REG-FW Standard KNX REG 3-Phasen Elektrozähler direktmessend 3x230/400 VAC 0,25-5(75)A, Klasse B, Einrichtungszähler für Wirkenergie, Wirkleistung, Spannung, Strom und Leistungsfaktor, 4 Tarife, 5 TE. Weitere Informationen: | | Zählertyp: | elektronisch | Maximalstrom (Imax): | 75 A | Polart: | Dreileiter | Ausführung: | Direktmessung | Geeignet für: | Bezug | Anzeigeart: | digital | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 5 | Ausführung der Schnittstelle: | KNX | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 216,13* | € 264,83* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 217,51* | € 265,43* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 218,77* | € 267,32* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 227,25* | € 275,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|