| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51055745 Herst.-Nr.: 660618 EAN/GTIN: 4007235606188 |
| |
|
| | |
| Wandleuchte sw 100W R7s 660618 Albert-Wandleuchte 660618\naus korrosionsbeständigem Aluminiumguß, mit klarem Borosilikatglas. Eingerichtet für 1 x QT-DE 12 100 Watt, Fassung R7s.Schutzart IP 44 - Schutzklasse : schwarz Abmessung: 120 x 150 x 350 mm Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | R7s | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 193,50* | € 193,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 167,06* | € 199,20* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 166,78* | € 199,78* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 169,81* | € 202,27* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 173,85* | € 207,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|