Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte Typ Nr. 0618, IP44, R7s QT-DE max. 80W, Alu-Guss / Opalglas, Schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte Typ Nr. 0618, IP44, R7s QT-DE max. 80W, Alu-Guss / Opalglas, Schwarz matt
Außenwandleuchte Typ Nr. 0618, IP44, R7s QT-DE max. 80W, Alu-Guss / Opalglas, Schwarz matt
Artikel-Nr.:
     440-ALB-660618
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-660618
EAN/GTIN:
     4007235606188
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte Typ Nr. 0618, IP44, R7s QT-DE max. 80W, Alu-Guss / Opalglas, Schwarz matt

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-660618
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas strukturiert
  • Größe: B∕ H∕ T: 12∕ 30∕ 15 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: schwarz matt
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Marke: albert
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s
  • Größe: Wandanschluss-H: 11,5 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 193,50*
€ 193,50*
Frei Haus
ab € 166,24*
€ 198,67*
€ 5,95*
ab € 166,70*
€ 199,25*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 169,28*
€ 201,71*
Frei Haus
ab € 172,41*
€ 206,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,50*
€ 230,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.