Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte sw 100W R7s 660618


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte sw 100W R7s 660618
Wandleuchte sw 100W R7s 660618
Artikel-Nr.:
     3517A-51055745
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     660618
EAN/GTIN:
     4007235606188
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte sw 100W R7s 660618

Albert-Wandleuchte 660618\naus korrosionsbeständigem Aluminiumguß, mit klarem Borosilikatglas. Eingerichtet für 1 x QT-DE 12 100 Watt, Fassung R7s.Schutzart IP 44 - Schutzklasse : schwarz Abmessung: 120 x 150 x 350 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
R7s
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 193,50*
€ 193,50*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 167,06*
€ 199,20*
€ 5,95*
ab € 166,78*
€ 199,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 169,81*
€ 202,27*
Frei Haus
ab € 173,85*
€ 207,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,20*
€ 237,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,77*
€ 236,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,44*
€ 225,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,00*
€ 217,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,06*
€ 198,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.