| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-50759942 Herst.-Nr.: DKA 170-78T100 W EAN/GTIN: 4013339714766 |
| |
|
| | |
| DKU-Außeneck DKA 170-78T100 W Doppelzügiges Gerätekanal-Außeneck 90°, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, ohne Bodenlaschen für die Aufnahme der Trennstege, mit zwei mittels nachträglich montierbaren, selbstkontaktierenden Trennprofil aus Aluminium, getrennten unterschiedlich großen Leitungszügen, der Potentialausgleich erfolgt über die zwangsläufig kontaktierenden Stoßstellenverbinder DSTE. Weitere Informationen: | | Breite: | 170 mm | Tiefe: | 100 mm | Anzahl der Oberteile: | 2 | Oberteilbreite 1: | 78 mm | Oberteilbreite 2: | 38 mm | Oberteilbreite 3: | 0 mm | Symmetrisch: | nein | Ausführung: | Unterteil | Winkel: | 90 ° | Werkstoff: | Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 199,80* | € 242,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 200,42* | € 242,08* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 200,88* | € 242,68* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 207,14* | € 249,47* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 210,23* | € 255,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|