Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax DKU-Außeneck DKA 170-78T100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-251931
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     DKA 170-78T100 W
EAN/GTIN:
     4013339714766
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Niedax DKU-Außeneck DKA 170-78T100 W Breite 170mm, Tiefe 100mm, Anzahl der Oberteile 2, Oberteilbreite 1 78mm, Oberteilbreite 2 38mm, Oberteilbreite 3 0mm, Ausführung Unterteil, Winkel 90 ...

90°, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche bandverzinkt und beschichtet, Farbe cremeweiß, RAL-Nummer 9001, Montagelochung im Boden, Montageart der Oberteile innenliegend,

Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Tiefe:
100 mm
Anzahl der Oberteile:
2
Oberteilbreite 1:
78 mm
Oberteilbreite 2:
38 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
Nein
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
cremeweiß
RAL-Nummer:
9001
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Außeneck, Außeneckunterteil, Brüstungskanalaußeneck, GK, Geräteeinbaukanal-Außeneck
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 199,88*
€ 244,30*
Frei Haus
ab € 198,96*
€ 244,31*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 200,09*
€ 244,93*
Frei Haus
ab € 205,87*
€ 251,81*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 210,82*
€ 257,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,30*
€ 290,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,00*
€ 286,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,85*
€ 278,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,55*
€ 266,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,88*
€ 237,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.