Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal 30045, braun LF 300450 br


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-50757684
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LF3004508014
EAN/GTIN:
     4012740275989
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Leitungsführungskanal 30045, braun LF 300450 br

Leitungsführungskanal aus PVC LF 30x45mm braun. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
45 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
1010 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 10,7442*
€ 15,2242*
€ 5,46*
ab € 10,83*
€ 15,35*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 10,93*
€ 15,49*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,13*
€ 15,78*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,29*
€ 17,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,41*
€ 20,7179
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,26*
€ 20,5394
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,04*
€ 19,0876
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,62*
€ 18,5878
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,04*
€ 17,8976
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,29*
€ 14,6251
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 6,145* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
LF3004538014
ab € 7,06*
Zubehör
Tehalit
LF3004558014
ab € 7,56*
Zubehör
Hager
M61858014
ab € 7,51*
Zubehör
Hager
M61818014
ab € 7,05*
Zubehör
Hager
M61868014
ab € 11,69*
Zubehör
Tehalit
LF3004588014
ab € 11,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.