Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück zu LF 30x45mm LF3004588014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50762165
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LF3004588014
EAN/GTIN:
     4012740021302
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
Y-Stück
y-stück kunststoff
kabelkanal t- und kreuzstück

T-Stück zu LF 30x45mm LF3004588014

T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 30x45mm braun. T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
45 mm
Abgehende Höhe:
30 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,69*
€ 16,67*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,75*
€ 16,75*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,39*
€ 17,63*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 12,65*
€ 18,00*
€ 3,90*
ab € 13,33*
€ 18,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.