| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-50750672 Herst.-Nr.: GKIE 220T80 S EAN/GTIN: 4013339711604 |
| |
|
| | |
| Gerätekanal-Inneneck GKIE 220T80 S Gerätekanal-Inneneckeinsatz 90°, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, ohne Bodenlaschen für die Aufnahme der Trennstege, der Potentialausgleich erfolgt zwangsläufig beim Einschiebem in den Gerätekanal. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x T : 220 x 80 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 220 mm | Tiefe: | 80 mm | Form: | symmetrisch | Oberteilbreite 1: | 78 mm | Ausführung: | Haubenformteil | Winkel: | 90 ° | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Antibakterielle Behandlung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 32,45* | € 43,59* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 32,81* | € 43,71* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 33,39* | € 44,41* | | | | | | 26 Tage | | | 2 | | € 5,80* | ab € 32,70* | € 44,53* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 34,42* | € 45,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|