| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-204641 Herst.-Nr.: GKIE 220T80 S EAN/GTIN: 4013339711604 |
| |
|
| | |
| Niedax Gerätekanal-Inneneck GKIE 220T80 S Breite 220mm, Tiefe 80mm, Form symmetrisch, Anzahl der Oberteile 1, Oberteilbreite 1 78mm, Ausführung Haubenformteil, Winkel 90 ... 90°, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche bandverzinkt, Farbe natur, Mit Kanalverbinder, Montageart der Oberteile innenliegend, Der Potentialausgleich erfolgt zwangsläufig beim Einschieben Weitere Informationen: | | Breite: | 220 mm | Tiefe: | 80 mm | Form: | symmetrisch | Anzahl der Oberteile: | 1 | Oberteilbreite 1: | 78 mm | Ausführung: | Haubenformteil | Winkel: | 90 ° | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | Ja | Oberfläche: | bandverzinkt | Farbe: | natur | Schutzfolie: | Nein | Mit Kanalverbinder: | Ja | Montagelochung im Boden: | Nein | Montageart der Oberteile: | innenliegend | Mit Kabelhalteklammer: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brüstungskanalecke, Brüstungskanalinneneck, Eckstück, GK, Geräteeinbaukanalecke, Haubenformteil, Inneneck, Winkel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 32,54* | € 43,47* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,82* | € 43,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 33,14* | € 44,23* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 34,78* | € 45,54* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,45* | € 45,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|