Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungssockel isoliert 5x20 6,3A PTF50 MIPUPTF50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungssockel isoliert 5x20 6,3A PTF50 MIPUPTF50
Artikel-Nr.:
     6012B-50365760
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Y204951
EAN/GTIN:
     3605340184488
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungssockel
mersen sicherungshalter
sicherungshalter

Sicherungssockel isoliert 5x20 6,3A PTF50 MIPUPTF50

Sicherungssockel isoliert für Sicherungseinsätze, PU PTF 50, 5x20mm 6,3A für Leiterplattenbestückung, Teilung 10, liegend
Weitere Informationen:
Anschlussart:
sonstige
Montageart:
auf Leiterplatte
Stromart:
AC
Bemessungsstrom:
6,3 A
Bemessungsspannung:
250 V
Abmessungen der Feinsicherung:
5x20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 6,3a, Feinsicherungshalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 27,20*
€ 37,29*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,35*
€ 37,41*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,96*
€ 38,03*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,60*
€ 41,29*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,03*
€ 45,2557
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,19*
€ 44,2561
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,41*
€ 42,1379
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,41*
€ 40,9479
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,83*
€ 39,0677
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,96*
€ 33,2724
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,796* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
E090532
ab € 49,56*
Zubehör
Mersen
D219193
ab € 357,95*
Zubehör
Mersen
L214071
ab € 16,71*
Zubehör
Mersen
R218676
ab € 16,83*
Zubehör
Mersen
J095550
ab € 41,97*
Zubehör
Mersen
R095557
ab € 42,07*
Zubehör
Mersen
Q095556
ab € 41,97*
Zubehör
Mersen
S095558
ab € 41,96*
Zubehör
Mersen
C095567
ab € 39,45*
Zubehör
Mersen
P085366
ab € 61,62*
Zubehör
Mersen
R094821
ab € 61,69*
Zubehör
Mersen
Y085374
ab € 52,20*
Zubehör
Mersen
P090518
ab € 3,48*
Zubehör
Mersen
H090512
ab € 4,756*
Zubehör
Mersen
M090516
ab € 3,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.