Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SITOR-Sicherungseinsatz 1250A 3NC3343-6U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-50352358
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NC33436U
EAN/GTIN:
     4001869502823
Suchbegriffe:
HL-Sicherung
Halbleitersicherung
Sicherungen mit Montageflansch
NH-Sicherung

SITOR-Sicherungseinsatz 1250A 3NC3343-6U

SITOR-Sicherungseinsatz, mit beidseitigem Innengewinde, NH3, In: 1250 A, aR, Un AC: 800 V, Un DC: 440 V, Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses. Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
1250 A
Bemessungsspannung AC:
800 V
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen:
0,1 kA
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 188,46334*
€ 226,32334*
19 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 188,05*
€ 226,52*
Lager 6012
3
Frei Haus
ab € 192,11667*
€ 231,08667*
7 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 193,00*
€ 231,29*
3
€ 5,95*
ab € 221,94*
€ 263,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 231,08667*
€ 274,99314
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,76667*
€ 262,71234
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,65667*
€ 256,63144
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,11667*
€ 228,61884
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 693,26001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.