Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungseinsatz 1250 NH3 800VAC aR 1,25kA 3NC3343-6U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     262-C027I64
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NC33436U
EAN/GTIN:
     4001869502823
Suchbegriffe:
HL-Sicherung
Halbleitersicherung
Sicherungen mit Montageflansch
NH-Sicherung
NH-Sicherungseinsatz 1250 NH3 800VAC aR 1,25kA 3NC3343-6U
Weitere Informationen:
Ausführung Kennmelder:
ohne
Bemessungsspannung AC:
800 V
Bemessungsstrom:
1250 A A
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
185 W
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: halbleitersicherung siemens, hl sicherung, nh-sicherung nh3, NH-Sicherungseinsatz, NH-Sicherungssystem, Sicherung, Sicherungseinsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 188,59334*
€ 220,13334*
22 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 187,50*
€ 220,33*
3
Frei Haus
ab € 192,10667*
€ 224,80667*
19 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 191,56*
€ 225,01*
Lager 262
3
€ 5,95*
ab € 222,31*
€ 258,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 258,19*
€ 307,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,71*
€ 295,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,38*
€ 287,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,31*
€ 264,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 774,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.