Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fehlerstromschutzschalter 4p 10kA40A30mA TypB CDB640E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fehlerstromschutzschalter 4p 10kA40A30mA TypB CDB640E
Fehlerstromschutzschalter 4p 10kA40A30mA TypB CDB640E
Artikel-Nr.:
     6012B-50260396
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     CDB640E
EAN/GTIN:
     3250611627852
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

Fehlerstromschutzschalter 4p 10kA40A30mA TypB CDB640E

Fehlerstromschutzschalter 4 polig 10kA 40A 30mA Typ B. Allstromsensitiver Fehlerstrom-Schutzschalter (FI, RCCB) nach DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10), DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11), DIN EN 61543 (VDE 0664-30) und DIN EN 62423 (VDE 0664-40). Kurzzeitverzögerter FI zum Schutz vor glatten Gleichfehler- und Wechselfehlerströmen im Frequenzbereich bis 2 kHz.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
B
Selektiver-Typ:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 316,79*
€ 365,74*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 315,69*
€ 365,77*
8 Tage
25
€ 6,95*
ab € 315,94*
€ 365,78*
Frei Haus
ab € 321,13*
€ 372,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 324,18*
€ 376,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,06*
€ 447,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,99*
€ 440,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,35*
€ 431,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,50*
€ 419,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,18*
€ 385,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K67M
ab € 2,38*
Zubehör
Hager
L061
ab € 0,85*
Zubehör
Hager
MZN121
ab € 5,37*
Zubehör
Hager
MZ204
ab € 32,50*
Zubehör
Hager
MZ205
ab € 32,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.