Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler-Modul 2x eHz MZ174


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-50187749
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX044179R9999
EAN/GTIN:
     4011617441793
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
zählerfeld striebel

Zähler-Modul 2x eHz MZ174

Innenausbau Modul, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, für 2x elektronsichen Haushaltszähler (eHz), Rasteinheit 3 RE = 450 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 36 Platzeinheiten, Tragplatte aus Kunststoff, RAL 7035, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 225 mm, Montagegerüst muss separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Verlängerungsstück:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Absicherung:
ohne
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Mit Sicherungshalter:
nein
Höhe:
450 mm
Tiefe:
225 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zählerfeld
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 60,78*
€ 77,90*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 60,87*
€ 78,01*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 61,96*
€ 79,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,50*
€ 80,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 62,64*
€ 80,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.