Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler-Modul 2x eHz MZ174


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-50187749
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX044179R9999
EAN/GTIN:
     4011617441793
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
zählerfeld striebel

Zähler-Modul 2x eHz MZ174

Innenausbau Modul, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, für 2x elektronsichen Haushaltszähler (eHz), Rasteinheit 3 RE = 450 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 36 Platzeinheiten, Tragplatte aus Kunststoff, RAL 7035, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 225 mm, Montagegerüst muss separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Verlängerungsstück:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Absicherung:
ohne
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Mit Sicherungshalter:
nein
Höhe:
450 mm
Tiefe:
225 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zählerfeld
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 60,82*
€ 78,21*
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 60,91*
€ 78,33*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 62,00*
€ 79,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,54*
€ 80,45*
Frei Haus
ab € 62,67*
€ 80,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.