|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-50182338 Herst.-Nr.: REM103X EAN/GTIN: 3599430014093 |
| |
|
|  |  |
 | Modesta Rahmen UP 3/1 Edelst. matt REM103X modular Rahmen 3/1 Edelstahl matt, inklusive UP-Kasten Weitere Informationen:  |  | Montageart: | Unterputz | Farbe: | Silber | Höhe: | 440 mm | Breite: | 155 mm | Tiefe: | 25 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 192,51* | € 233,61* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 193,47* | € 234,47* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 198,75* | € 241,71* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 203,61* | € 246,98* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 214,15* | € 260,01* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|