Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modesta Rahmen UP 3/1 Edelst. matt REM103X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50182338
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     REM103X
EAN/GTIN:
     3599430014093
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Sprechanlagenset
Unterputzverteiler

Modesta Rahmen UP 3/1 Edelst. matt REM103X

modular Rahmen 3/1 Edelstahl matt, inklusive UP-Kasten
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Silber
Höhe:
440 mm
Breite:
155 mm
Tiefe:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: unterputzverteiler hager, abdeckrahmen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 192,51*
€ 233,61*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 193,47*
€ 234,47*
Frei Haus
ab € 198,75*
€ 241,71*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 203,61*
€ 246,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 214,15*
€ 260,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,47*
€ 279,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,92*
€ 275,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,95*
€ 271,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,22*
€ 259,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,47*
€ 230,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.