Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür für Verteilerschank Gr.1, H:845mm ZAY70425


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tür für Verteilerschank Gr.1, H:845mm ZAY70425
Tür für Verteilerschank Gr.1, H:845mm ZAY70425
Artikel-Nr.:
     6012B-50178983
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAY70425
EAN/GTIN:
     3250611073895
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür hager

Tür für Verteilerschank Gr.1, H:845mm ZAY70425

Tür, Ersatzteil, für Kabelverteilerschränke, Größe 1, Höhe: 845 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
780 mm
Höhe:
761 mm
Tiefe:
52 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verteilertür
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 189,38*
€ 234,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 196,29*
€ 242,10*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,10*
€ 288,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,79*
€ 285,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,87*
€ 271,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,33*
€ 263,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,29*
€ 233,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.