Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür für Verteilerschank Gr.1, H:845mm ZAY70425


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tür für Verteilerschank Gr.1, H:845mm ZAY70425
Tür für Verteilerschank Gr.1, H:845mm ZAY70425
Artikel-Nr.:
     3517A-50178983
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAY70425
EAN/GTIN:
     3250611073895
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür hager

Tür für Verteilerschank Gr.1, H:845mm ZAY70425

Tür, Ersatzteil, für Kabelverteilerschränke, Größe 1, Höhe: 845 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
780 mm
Höhe:
761 mm
Tiefe:
52 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verteilertür
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 190,74*
€ 233,63*
Frei Haus
ab € 196,50*
€ 240,79*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,63*
€ 278,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,91*
€ 270,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,48*
€ 258,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,37*
€ 250,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,74*
€ 226,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.