Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESPRO-Modul tief BxH:500x600mm MT2420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESPRO-Modul tief BxH:500x600mm MT2420
ESPRO-Modul tief BxH:500x600mm MT2420
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-50173285
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MT2420
EAN/GTIN:
     4015153491755
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld

ESPRO-Modul tief BxH:500x600mm MT2420

Tiefes Modul für Reiheneinbaugeräte,ab Gehäusetiefe 210mm,Breite 500 mm,Höhe 600 mm,NT-Profil ja,ST-Profil ja,PLE 96,VPE 1,Modulbausätze Reiheneinbaugeräte,Modulbausatz in flacher oder tiefer Bauform für Reiheneinbaugeräte,nach DIN 43880,Mit Gerätetragschiene 35 x15 mm undAbdeckung mit offenem,Geräteschlitz,Im Reihenabstand von 150 mm,
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
106 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
4
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
24
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 99,60*
€ 123,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 100,36*
€ 123,74*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 103,68*
€ 127,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 104,50*
€ 128,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 115,91*
€ 142,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,23*
€ 152,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,30*
€ 151,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,86*
€ 145,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,41*
€ 140,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.