Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESPRO-Modul tief BxH:500x600mm MT2420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESPRO-Modul tief BxH:500x600mm MT2420
ESPRO-Modul tief BxH:500x600mm MT2420
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50173285
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MT2420
EAN/GTIN:
     4015153491755
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld

ESPRO-Modul tief BxH:500x600mm MT2420

Tiefes Modul für Reiheneinbaugeräte,ab Gehäusetiefe 210mm,Breite 500 mm,Höhe 600 mm,NT-Profil ja,ST-Profil ja,PLE 96,VPE 1,Modulbausätze Reiheneinbaugeräte,Modulbausatz in flacher oder tiefer Bauform für Reiheneinbaugeräte,nach DIN 43880,Mit Gerätetragschiene 35 x15 mm undAbdeckung mit offenem,Geräteschlitz,Im Reihenabstand von 150 mm,
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
106 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
4
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
24
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 99,99*
€ 124,07*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 100,42*
€ 124,17*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 103,26*
€ 128,46*
Frei Haus
ab € 103,61*
€ 128,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 116,06*
€ 143,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,07*
€ 147,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,34*
€ 146,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,99*
€ 118,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.