Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenverteilersystem 160-400A links BD2A-400-TL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-50151702
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:261798
EAN/GTIN:
     4019169787185
Suchbegriffe:
Richtungsänderungskasten

Schienenverteilersystem 160-400A links BD2A-400-TL

BD2A-400-TL RICHTUNGSAENDERUNG T-KASTEN LIN KS 160-400A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
400 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
690 V
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP52
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Schienenverteilereinheit, Schienenverteilerkasten, Schienenkasten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.058,49*
€ 1.174,78*
Frei Haus
ab € 1.057,87*
€ 1.180,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.071,72*
€ 1.191,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.097,93*
€ 1.212,09*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.265,88*
€ 1.384,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.191,73*
€ 1.418,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.173,03*
€ 1.395,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.131,08*
€ 1.345,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.103,23*
€ 1.312,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.071,72*
€ 1.275,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.