Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenverteilersystem 160-400A links BD2A-400-TL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-50151702
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:261798
EAN/GTIN:
     4019169787185
Suchbegriffe:
Richtungsänderungskasten

Schienenverteilersystem 160-400A links BD2A-400-TL

BD2A-400-TL RICHTUNGSAENDERUNG T-KASTEN LIN KS 160-400A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
400 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
690 V
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP52
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Schienenverteilereinheit, Schienenverteilerkasten, Schienenkasten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.054,13*
€ 1.182,22*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.058,91*
€ 1.188,47*
Frei Haus
ab € 1.075,50*
€ 1.199,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.093,29*
€ 1.219,79*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.261,09*
€ 1.393,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.188,47*
€ 1.414,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.159,63*
€ 1.379,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.115,78*
€ 1.327,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.088,57*
€ 1.295,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.058,91*
€ 1.260,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.