|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-50151569 Herst.-Nr.: 2CPX041831R9999 EAN/GTIN: 4011617418313 |
| |
|
|  |  |
 | Sammelschienen-Modul Bausatz MBR203 Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für Sammelschienensystem 60 mm horizontal, Rasteinheit 3 RE = 450 mm, Feldbreite 2 = 500 mm, 72 Platzeinheiten, nutzbare Breite von 415 mm, unbestückt für den Einbau von D0- und NH-Sicherungslasttrennschalter oder Reitersicherungssockel D02, E27, E33, für Sammelschienensystem 3-polig, Ausrichtung Sammelschienen: horizontal, mit Sammelschienenhalter ZX146, Sammelschienenmittenabstand: 60 mm, für maximal 3 Cu-Schienen, (Sammelschienen müssen separat bestellt werden), Bemessungsstrom In max. Weitere Informationen:  |  | Polzahl: | 3 | Mitschaltender Neutralleiter: | nein | Bemessungsstrom: | 630 A | Montageart: | Sammelschienensystem | Baugröße: | sonstige | Mit Abdeckung: | ja | Höhe: | 450 mm | Breite: | 500 mm | Tiefe: | 260 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 105,34* | € 126,92* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 106,81* | € 128,20* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 108,26* | € 130,39* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 109,38* | € 131,14* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 113,19* | € 135,52* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|