Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienen-Modul Bausatz MBR203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50151569
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX041831R9999
EAN/GTIN:
     4011617418313
Suchbegriffe:
Sammelschienenmodul

Sammelschienen-Modul Bausatz MBR203

Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für Sammelschienensystem 60 mm horizontal, Rasteinheit 3 RE = 450 mm, Feldbreite 2 = 500 mm, 72 Platzeinheiten, nutzbare Breite von 415 mm, unbestückt für den Einbau von D0- und NH-Sicherungslasttrennschalter oder Reitersicherungssockel D02, E27, E33, für Sammelschienensystem 3-polig, Ausrichtung Sammelschienen: horizontal, mit Sammelschienenhalter ZX146, Sammelschienenmittenabstand: 60 mm, für maximal 3 Cu-Schienen, (Sammelschienen müssen separat bestellt werden), Bemessungsstrom In max.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsstrom:
630 A
Montageart:
Sammelschienensystem
Baugröße:
sonstige
Mit Abdeckung:
ja
Höhe:
450 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
260 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 105,34*
€ 126,92*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,81*
€ 128,20*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 108,26*
€ 130,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 109,38*
€ 131,14*
Frei Haus
ab € 113,19*
€ 135,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,39*
€ 155,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,08*
€ 152,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,99*
€ 147,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,11*
€ 144,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,26*
€ 128,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CPX041949R9999
€ 31,94*
Zubehör
ABB
2CPX041950R9999
€ 44,48*
Zubehör
ABB
2CPX041958R9999
€ 55,57*
Zubehör
ABB
2CPX041961R9999
€ 40,85*
Zubehör
Striebel & John
2CPX061045R9999
€ 30,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.