| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-49993753 Herst.-Nr.: 949 492 640 EAN/GTIN: 7333394020006 |
| |
|
| | |
| EB-Autark-Kochfeld HRB64478XB Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen, Schnellaufglühende Kochzonen, 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen, 14 Stufen Regulierung der Kochstellen, OptiFit Frame - Edelstahlrahmen, Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung, Pause-Funktion, Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen, 4 elektronische Automatikkochstellen, Öko-Timer, CountUp-Timer, Kurzzeitwecker, OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige, Restwärmeanzeige für 4 Kochzonen, OffSound Control, Kindersicherung, Verriegelungsfunktion, Leistungsabhängige Abschaltautomatik, Sonderzubehör: Schutzboden PBOX-6IR/944 189 313, OptiFix: einfaches Installationskonzept, Glasfarbe Schwarz Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einbau | Hauptoberflächenwerkstoff: | Glaskeramik | Rahmenausführung: | Edelstahl | Grundfarbe des Rahmens: | Edelstahl | Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar): | 4 | Anzahl der Automatikkochstellen: | 4 | Art der Kochstellen: | elektrisch | Mit Bräterzone: | ja | Mit Warmhaltezone: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kochfelder aeg, kochfelder, Kochfläche, Elektro-Einbaukochmulde, Kochfeld, Einbau-Kochmulde, Einbau-Kochfeld |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 282,51* | € 338,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 285,52* | € 343,45* | | | | | 33 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 293,86* | € 350,78* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 291,21* | € 350,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|