|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517K-49993753 Herst.-Nr.: 949 492 640 EAN/GTIN: 7333394020006 |
| |
|
|  |  |
 | EB-Autark-Kochfeld HRB64478XB Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen, Schnellaufglühende Kochzonen, 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen, 14 Stufen Regulierung der Kochstellen, OptiFit Frame - Edelstahlrahmen, Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung, Pause-Funktion, Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen, 4 elektronische Automatikkochstellen, Öko-Timer, CountUp-Timer, Kurzzeitwecker, OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige, Restwärmeanzeige für 4 Kochzonen, OffSound Control, Kindersicherung, Verriegelungsfunktion, Leistungsabhängige Abschaltautomatik, Sonderzubehör: Schutzboden PBOX-6IR/944 189 313, OptiFix: einfaches Installationskonzept, Glasfarbe Schwarz Weitere Informationen:  |  | Energieart: | Strom | Ausführung: | Einbau | Hauptoberflächenwerkstoff: | Glaskeramik | Rahmenausführung: | Edelstahl | Grundfarbe des Rahmens: | Edelstahl | Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar): | 4 | Anzahl der Automatikkochstellen: | 4 | Art der Kochstellen: | elektrisch | Elektroanschlusswert: | 7100 W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 284,49* | € 339,08* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 286,67* | € 340,07* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 45,00* | ab € 291,81* | € 347,33* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 293,06* | € 347,49* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|