Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-49974367 Herst.-Nr.: HEZ664000 EAN/GTIN: 4242002823362 |
| |
|
| | |
| Back/Bratrost Dampf HEZ664000 HEZ664000 Back- und Bratrost (Dampf) Material: Edelstahl Das Zubehör ist spülmaschinengeeignet. Das Zubehör ist für Dampf-Heizarten geeignet. Maße des Zubehörs (HxBxT): 59 mm x 455 mm x 375 mm Max. Beladung: 16 kg Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kombirost | Geeignet für Herde: | ja | Mit Griff: | nein | Grundfarbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,04* | € 29,47* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 39,85* | € 52,21* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 40,69* | € 53,35* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 42,10* | € 55,12* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,27* | € 56,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|