Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Back/Bratrost Dampf HEZ664000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Back/Bratrost Dampf HEZ664000
Back/Bratrost Dampf HEZ664000
Artikel-Nr.:
     3517K-49974367
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     HEZ664000
EAN/GTIN:
     4242002823362
Suchbegriffe:
Backofen-Rost
Backofenrost
Bratplatte
Griddleplatte

Back/Bratrost Dampf HEZ664000

HEZ664000 Back- und Bratrost (Dampf) Material: Edelstahl Das Zubehör ist spülmaschinengeeignet. Das Zubehör ist für Dampf-Heizarten geeignet. Maße des Zubehörs (HxBxT): 59 mm x 455 mm x 375 mm Max. Beladung: 16 kg Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kombirost
Geeignet für Herde:
ja
Mit Griff:
nein
Grundfarbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,90*
€ 29,53*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 39,61*
€ 52,22*
Frei Haus
ab € 40,67*
€ 53,36*
€ 5,95*
ab € 42,11*
€ 55,18*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,04*
€ 56,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.